Beli Swivel Coupler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Mulai

    Rp149.900

    New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    New Osaka Caster Polyurethane Swivel dengan range size 4-8 inch dan kapasitas berat 300-600 kg kuat dan tahan banting sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, logistik dan kontstruksi
  2. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. NITTO KOHKI Dusta Coupler
    Mulai

    Rp629.900

    NITTO KOHKI Dusta Coupler
    atribut:
    • Installation Shape: Nut (with spring)
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Size: phi 6.5 x phi 10
    • Socket or Plug: socket
    • Valve: Yes
    • Dimension A (mm): 90
    • Dimension B (mm): 5.3
    • Dimension H (mm): 40.5
    • Dimension Hs (mm): Hex 17
    • Dimension L (mm): 176.9
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
    • Body Material: Body / Aluminium, Coupler / Steel
    • Dimensions t (mm): Hex 19
    • TRUSCO Number: 113-3667
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  6. NITTO KOHKI Duster Coupler (Socket)
    Mulai

    Rp629.900

    NITTO KOHKI Duster Coupler (Socket)
    atribut:
    • Remarks: Standard material
    • Nozzle injection angle: 45°
    • Nitto Symbol: SG
    • Pressure resistance: 1.5MPa [15kgf/cm2)
    • Socket or Plug: socket
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Body Material: Body: Aluminium, Coupler: Steel (Chrome Plating)
    • Dimension H (mm): 40.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
  7. TORA Quick Coupler Multi Pass (Kopler)
    Mulai

    Rp189.900

    TORA Quick Coupler Multi Pass (Kopler)
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  8. BAHCO Air Die Long Grinder
    Mulai

    Rp6.199.900

    BAHCO Air Die Long Grinder
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and excellent usability.-Safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-Optimum for simple and light polishing at narrow spaces.
    atribut:
    • Exhaust: Lateral
    • Hose Intake Port: 43191
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.113
    • No-load Speed (minute): 25000
    • Purpose of Use: Optimum for simple and light polishing at narrow spaces.
  9. BAHCO Air Angle Grinder
    Mulai

    Rp6.199.900

    BAHCO Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and excellent usability.-Covers parts that are difficult to reach at 90° angle.-Safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-For light polishing at narrow spaces.
    atribut:
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.113
    • No-load Speed (minute): 20000
    • Purpose of Use: For light polishing at narrow spaces.
  10. GUNNEBO Industries Roller Bearing Swivel
    Mulai

    Rp8.799.900

    GUNNEBO Industries Roller Bearing Swivel
    Deskripsi:
    SKLI/SKLU. Electrically insulated, lubricated, sealed roller bearing swivel. Fully rotational even at maximum load. Tested to resist 1000 V. Suitable for protection of overhead cranes during welding operations on suspended loads. By using the SKLI/SKLU with the SK-system you get a versatile solution that will fit almost any situation.The Gunnebo Industries SKLI is equipped with a heavy duty roller bearing, enabling high durability and safe use also under severe load. It also has heavy duty nylon insulation inside to decrease friction when in use. The SKLI is compatible with the entire Gunnebo Industries SK-range for versatile use.
    atribut:
    • Grade: 8
  11. NITTO KOHKI Coupler Sp Type A Socket (Stainless Steel, Nitrile Rubber Seal) (Kopler)
    Mulai

    Rp619.900

    NITTO KOHKI Coupler Sp Type A Socket (Stainless Steel, Nitrile Rubber Seal) (Kopler)
    atribut:
    • Compatibility: Connections can not be made if the sizes are different.
    • Type: Medium pressure, general purpose type
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Fluid: Water, hydraulic oil, water vapor, chemicals, air, gas
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Valve Structure: With valve
  12. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  13. TRUSCO Air Reel, Swing Coupler (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    Mulai

    Rp5.199.900

    TRUSCO Air Reel, Swing Coupler (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Hose Dimension (Overall Length) (m): 20
    • Hose Length (m): Primary Side / 1
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
  14. NITTO KOHKI Coupler Nut Plug (for Urethane Hose Mounting) (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    NITTO KOHKI Coupler Nut Plug (for Urethane Hose Mounting) (Kopler)
    atribut:
    • Dimension C (mm): 20
    • Dimension E (mm): 7.5
    • Fluid: air
    • Installation Shape: nut
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
    • Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
    • Socket or Plug: plug
    • Valve: Nothing
  15. BAHCO Cut Off Tool
    31%
    Mulai

    Rp4.899.900

    BAHCO Cut Off Tool
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and excellent usability.-Possible to adjust the rotation speed by the speed controller.-Safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-For simple cutting work etc.-Industry, automobile industry.
    atribut:
    • Dimensions: 86x58x19mm
    • Purpose of Use: For simple cutting work etc. Industry, automobile industry.
  16. NITTO KOHKI Multi-Coupler Mam Type (4 Port Type) (Kopler)
    Mulai

    Rp1.999.900

    NITTO KOHKI Multi-Coupler Mam Type (4 Port Type) (Kopler)
    atribut:
    • Number of Ports: 4
    • Pressure resistance: 1.0MPa [10kgf/cm2)
    • Fluid: air
    • Mounting Screw Size: Rc1/8
    • Valve Structure: One-way opening / closing type
    • Opponent Mounting Size: R1/8
Daftar Harga Swivel Coupler Terbaru October 2026
New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)Rp149.900
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp10.900
NITTO KOHKI Dusta CouplerRp629.900
Mitutoyo Swivel Clamp (Kabel Koneksi)Rp189.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
ROHA Caster Nylon Swivel (Kastor Nilon)Rp17.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp54.900
NITTO KOHKI Duster Coupler (Socket)Rp629.900
HAMMER CASTER Caster Nylon Swivel (Kastor Nilon)Rp53.900
TORA Quick Coupler Multi Pass (Kopler)Rp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)